항목 | 전동 리프트 테이블 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 96 " |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 7" |
HP | 2 마력 |
유압 부품 등급 | 3000의 PSI |
Hz | 60 |
길이 | 60.38 " |
리프트 속도 | 22초/피트 |
낮은 높이 | 7" |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 43 " |
맥스. 여행 거리 | 36 " |
최소 신장 | 7" |
모터 HP | 2 |
작업 유형 | 손 운영 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 60-3 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
휴대용 충전 케이스 | 아니 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehlt-3060-4-43-qs.pdf |
푸시 버튼 핸드 컨트롤 | 24V 교류 |
푸시 버튼 핸드 컨트롤 전압 | 24V 교류 |
올려 진 높이 | 43 " |
원격 코드 길이 | 8 피트 |
여행 시간 | 22 초. |
수직 여행 | 36 " |
전압 | 460V 교류 |
폭 | 30.38 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 수직 여행 | 생산 능력 | 올려 진 높이 | 여행 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-3-43-QS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 8,201,429 | RFQ
| |
EHLT-3060-3-43-QS | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 8,201,429 | RFQ
| |
EHLT-4048-3-43-QS | 51 " | 40.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 8,434,338 | RFQ
| |
EHLT-4048-4-43-QS | 51 " | 40.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 9,661,858 | RFQ
| |
EHLT-4848-3-43-QS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 8,434,338 | RFQ
| |
EHLT-4848-4-43-QS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 4000의 파운드. | 43 " | 22 초. | ₩ 9,661,858 | RFQ
| |
EHLT-4872-3-43-QS | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 3000의 파운드. | 43 " | 16 초. | ₩ 8,434,338 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.