항목 | 플랫폼 트럭 |
생산 능력 | 4800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
데크 높이 | 13 3 / 8 " |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 24 " |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
핸들 마감 | 고광택 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 40.25 " |
포함 사항 | (1) 고광택 강철 손잡이, (2) 견고한 바퀴 2인치 폭, (2) 회전 바퀴 2인치 폭 |
길이 | 52.63 " |
부하 용량 | 4800의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
최대 플랫폼 높이 | 13.38 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 52.63 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 높이 | 13.38 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-efhd-2448.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 102.24 |
선박 길이 (cm) | 133.67 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.