VESTIL EFHD 시리즈 고강도 압출 알루미늄 플랫폼 트럭
필터
피마자 Dia .: 8" , 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 은 , 핸들 재질: 강철 , 포함: (1) 고광택 강철 손잡이, (2) 견고한 바퀴 2인치 폭, (2) 회전 바퀴 2인치 폭 , 적재 능력: 4800의 파운드. , 재료: 알류미늄 , 배터리 수: 아니 , 캐스터 수: 4 , 플랫폼 재질: 알류미늄 , 전원: Manual
스타일 | 모델 | 플랫폼 높이 | 데크 높이 | 데크 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 데크 폭 | 최대 플랫폼 높이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFHD-3672 | 13.25 " | 13 1 / 4 " | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 13.25 " | 40 " | ₩ 2,111,378 | RFQ
|
B | EFHD-2448 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 13.38 " | 40 " | ₩ 1,399,261 | |
C | EFHD-3048 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 48 " | 48 " | 30 " | 30 " | 13.38 " | 40 " | ₩ 1,548,247 | |
D | EFHD-3060 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 60 " | 60 " | 30 " | 30 " | 13.38 " | 39.88 " | ₩ 1,595,847 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- 토크 렌치 액세서리
- 스틸 울
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- 침수 우물
- 장비
- 에어필터
- 도구 보유
- 특성 테스터 (비전기적)
- 차량 청소/외관
- PHILIPS ADVANCE HID 안정기, 39 램프 와트
- VICTOR 스냅이 있는 가죽 커버 피트
- WESTWARD Rip-claw Hammr 히코리
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 5 1/2 인치
- KIPP K0269 시리즈, M16 나사 크기 조정 가능 핸들
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- Cementex USA Torx 비트 소켓, 1/4인치 스퀘어 드라이브
- MARTIN SPROCKET 여물통 끝 플랜지
- BULLDOG XNUMX단 속도 스퀘어 트레일러 잭, 비-스프링 리턴
- WEG ODP C 페이스, 풋 마운트, XNUMX상 범용 모터