항목 | 체인 컨테이너 |
생산 능력 | 1000 ~ 4000 파운드 |
색상 | 검정 |
높이 | 21 " |
길이 | 8.25 " |
자재 | 비닐, 강철 |
측정 단위 | 마다 |
사용 | 최적의 결과를 위한 산업용 애플리케이션 |
폭 | 5.69 " |
함께 작동 | ECH-10-1PH, ECH-20-1PH, ECH-40-1PH, ECH-10-3PH, ECH-20-3PH, ECH-40-3PH |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 14.45 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECH-CC | 3.38 " | 0.13 " | 3.38 " | ₩ 8,400 | ||
ECH-CC-6-K | 26 " | 8" | 8" | ₩ 887,447 | ||
ECH-CC-810-K | 26.81 " | 8.31 " | 8.31 " | ₩ 887,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.