항목 | 지브 크레인 |
공기 압력 | 100의 PSI |
베이스 길이 | 20 " |
기본 너비 | 20 " |
생산 능력 | 250의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 95 " |
높이 | 117 " |
길이 | 95 " |
자재 | 강철 |
최대 팔 길이 | 92 " |
측정 단위 | 마다 |
장착 위치 | 바닥 |
노즐 크기 | 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dsj-300.pdf |
권장 공기압 | 100의 PSI |
회전 | 360도 |
스트로크 길이 | 57 " |
폭 | 84.75 " |
선박 중량 (kg) | 291.15 |
선박 높이 (cm) | 297.18 |
선박 길이 (cm) | 241.3 |
선박 폭 (cm) | 215.27 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.