항목 | 드럼 돌리 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 은 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 55- 갤런 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 포함 | 아니 |
높이 | 6" |
길이 | 24 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 호환 가능한 드럼 크기 | 55 갤런 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-ss-55-h.pdf |
스타일 | 스테인리스 강 |
틸트 기능 | 아니 |
사용 가능한 치수 | 23 1 / 4 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 내부 Dia. | 자재 | 캐스터 수 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼 -DRH-HR | 드럼 돌리 | 6.25 " | 1000의 파운드. | 3" | 23.5 " | 강철 | 4 | 손잡이 포함 | ₩ 234,614 | ||
드럼-HD | 드럼 돌리 | 8" | 2000의 파운드. | 4" | - | 강철 | 4 | - | ₩ 349,287 | ||
드럼-XC | 조정 가능한 드럼 돌리 | 5.06 " | 1200의 파운드. | 3" | - | 강철 | 4 | 조절할 수 있는 | ₩ 404,472 | ||
드럼 -XH | 조정 가능한 드럼 돌리 | 5.31 " | 1000의 파운드. | 3" | - | 강철 | 4 | 조절할 수 있는 | ₩ 398,974 | ||
드럼-FSD-SS-55-N | 드럼 돌리 | 6.88 " | 1100의 파운드. | 3" | 23.3 " | 스테인리스 강 | 5 | - | ₩ 624,145 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.