항목 | 드럼 포지셔너 |
수락 | 55 갤런 스틸 드럼 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
색상 | 파랑, 노랑 |
호환 가능한 포크 두께 | 2 1 / 2 " |
호환 가능한 포크 폭 | 7 1 / 2 " |
드럼 Dia. | 23 1 / 2 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 55갤런. 북 |
확장 길이 | 38 " |
확장 된 너비 | 32 1 / 2 " |
연장 길이 | 38 " |
확장 폭 | 32 1 / 2 " |
포크 포켓 센터 | 20 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7 1 / 2 "X 2 1 / 2" |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 32 3 / 8 " |
길이 | 74 3 / 4 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
정위 | 수평, 수직 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-p-55.pdf |
안전 체인 포함 | 가능 |
폭 | 32 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 143.1 |
선박 높이 (cm) | 82.39 |
선박 길이 (cm) | 190.5 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드럼 Dia. | 드럼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
드럼 -P-30 | 20 " | 30 갤런 | ₩ 2,848,261 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.