그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 히터 |
A | 4.5 |
색상 | 빨간색 |
연결 | 나선 |
연결 유형 | 나선 |
코드 길이 | 6 피트 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
높이 | 4" |
포함 사항 | (1) 조정 가능한 온도 조절 장치 드럼 히터(전원 코드 포함) |
자켓 소재 | 실리콘 고무 |
길이 | 5.83 피트 |
자재 | 강철 |
맥스. 작동 온도. | 425도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 작동 온도. | 50도 에프 |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
전원 | AC 전원, GFCI 콘센트 |
에 저항 | 물 |
봄 크기 | 3" |
온도. 범위 | 50도 425도까지 에프 |
두께 | 0.0625 " |
타입 | 배럴 워머 |
55갤런용 동결 방지. 드럼 | |
전압 | 120V |
와트 | 1200W |
와트 | 1200 |
폭 | 22 1 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 0.16 |
선박 폭 (cm) | 56.72 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 드럼 크기 | 길이 | 자재 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH-P-5 | 11 " | 4.5 | 5 갤런 | - | 폴리 에스테르 | 50도 160도까지 에프 | - | - | ₩ 509,625 | ||
DRH-P-55 | 22 1 / 3 " | 4.5 | 55 갤런 | - | 폴리 에스테르 | 50도 160도까지 에프 | - | - | ₩ 771,094 | ||
DRH-P-55-CA | 22 1 / 3 " | 4.5 | 55 갤런 | - | 폴리 에스테르 | 50도 160도까지 에프 | - | - | ₩ 681,367 | ||
DRH-P-5-CA | 11 " | 4.5 | 5 갤런 | - | 폴리 에스테르 | 50도 160도까지 에프 | - | - | ₩ 509,625 | ||
DRH-S-15 | 14 " | 4.5 | 15 갤런 | - | 강철 | 50도 425도까지 에프 | - | - | ₩ 553,432 | ||
DRH-S-15-CA | 14 " | 4.5 | 15 갤런 | - | 강철 | 50도 425도까지 에프 | - | - | ₩ 553,432 | ||
DRH-S-30 | 18 1 / 2 " | 4.5 | 30 갤런 | 4 7/8 피트 | 강철 | 50도 425도까지 에프 | 배럴 워머 | 30갤런용 동결 방지. 드럼 | ₩ 725,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.