항목 | 모듈러 핸드 트럭 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 1 / 2 " |
캐스터 크기 | 10.5 "x2.5" |
캐스터 유형 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
색상 | 은 |
깊이 | 19 " |
높이 | 51.25 " |
길이 | 19 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 7.5 " |
노즈플레이트 길이 | 7 1 / 2 " |
노즈플레이트 두께 | 0.13 " |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
캐스터 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dhht-500a-hr.pdf |
UPC | 691215013338 |
범용 | |
휠 지름 | 10 1 / 2 " |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 2.5 " |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 130.18 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 노즈플레이트 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 폭 | 캐스터 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHT-500A | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 공기가 들어있는 | 20.25 " | 3 1 / 2 " | 은 | 51.25 " | 19 " | ₩ 398,974 | ||
DHHT-500A-ANP | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 공기가 들어있는 | 20.25 " | 3 1 / 2 " | 은 | 51.25 " | 19 " | ₩ 400,629 | ||
DHHT-500A-ANP-HR | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 단단한 고무 | 19.5 " | 2 1 / 2 " | 은 | 51.25 " | 19 " | ₩ 477,094 | ||
DHHT-500S | 6 1 / 2 " | 10 " | 공기가 들어있는 | 17.62 " | 3 1 / 2 " | 파란색 | 45 " | 20 " | ₩ 276,741 | ||
DHHT-500S-HR | 6 1 / 2 " | 10 " | 단단한 고무 | 17.5 " | 2" | 파란색 | 45 " | 20 " | ₩ 229,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.