그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 수도꼭지 |
배터리 포함 | 아니 |
마개 구멍 Dia. | 3 / 4 " |
마개 크기 | 3 / 4 " |
내 화학성 | 가난한 |
색상 | 황동 |
부식 저항 | 가능 |
수도꼭지 재질 | 알류미늄 |
가솔린 내화학성 | 좋은 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 4" |
잠금 | 가능 |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
출구 Dia. | 0.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dft-al.pdf |
씰 타입 | PTFE |
스레드 Dia. | 3 / 4 " |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.