항목 | 드럼 트럭 |
액션 유형 | 수평 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 16 " |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
캐스터 폭 | 4" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 28.9375 " |
드럼 Dia. | 18 1/4", 22 1/2" |
드럼 높이 | 11 5 / 8 " |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
드럼 유형 | 요람 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 59.81 " |
길이 | 28.94 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 28.9375 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dcht-1.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 16 " |
후면 캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
후방 캐스터 폭 | 4" |
UPC | 691215057790 |
사용 가능한 너비 | 18 " |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 26.75 " |
선박 중량 (kg) | 54.45 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 73.82 |
선박 폭 (cm) | 65.41 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHT-1-FF | 28.875 " | 59.88 " | 28.88 " | 750의 파운드. | 채워지는 거품 | ₩ 1,956,538 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.