항목 | 독 범퍼 |
앵커 볼트 직경 | 5 / 8 " |
볼트 구멍 중심 간 거리 1 | 5" |
볼트 구멍 직경 (에.) | 3 / 4 " |
색상 | 검정 |
높이 | 3" |
길이 | 30 " |
자재 | 고무 |
장착 구멍 직경 | 3 / 4 " |
구멍 수 | 6" |
볼트 구멍 수 | 6 |
구멍 수 | 6" |
전반적인 깊이 | 30 " |
팩 크기 | 2 |
패드 길이 | 30 " |
패드 재질 | 고무 |
패드 폭 | 4.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dbe-30-2.pdf |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 4016940000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.