항목 | 게양 후크 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 은 |
포크 두께용 | 2.5 " |
포크 포켓 센터 | 14 1 / 2 " |
포크 포켓 높이 | 2-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7-1 / 4 " |
높이 | 13.03 " |
후크 유형 | 더블 리지드 |
포함 사항 | 안전 체인 |
내부 후크 직경. | 1" |
내부 후크 지름 | 1" |
길이 | 2" |
자재 | 강철 |
최대 포크 폭 | 20 9 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-d-fork-4-rl.pdf |
안전 구속 길이 | 48 " |
사용 가능한 포크 포켓 높이 | 2.5 " |
사용 가능한 포크 포켓 너비 | 7 1 / 4 " |
포크 너비와 함께 사용 | 4 "~ 6" |
폭 | 23.19 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 포켓 높이 | 포크 포켓 너비 | 포크 포켓 센터 | 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-포크-10-SL | 10000의 파운드. | - | - | 14 1 / 2 " | 더블 스위블 | ₩ 759,640 | ||
D-포크-4-SL | 4000의 파운드. | - | - | 14 1 / 2 " | 더블 스위블 | ₩ 438,989 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.