VESTIL D-150-14 도크 씰, 14인치 프로젝션, 8 x 8피트 도어, 블랙, 비닐
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 씰 |
부착 유형 | 벽걸이형 및 잼 브래킷 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
압축 길이 | 5" |
문 높이 | 96 " |
문 폭 | 96 " |
얼굴 폭 | 12 " |
높이 | 108 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 14 " |
자재 | 비닐 |
최대 압축 | 5" |
맥스. 문 높이 | 96 " |
맥스. 문 폭 | 96 " |
나일론 강화 가이드 스트립 | 2" |
나일론 강화 비닐(온스) | 36 온스 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-d-150-14.pdf |
투영 | 14 " |
측면 높이 | 96 " |
측벽 폭 | 9 1 / 2 " |
표준 가이드 스틱 높이 | 30 " |
줄기 높이 | 30 " |
최고 높이 | 12 " |
상단 씰 높이 | 12 " |
UPC | 691215012096 |
폭 | 120 " |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
선박 높이 (cm) | 274.32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 304.8 |
HS 코드 | 3925200091 |
원산지 | US |
A. 건물 벽의 면과 도크 범퍼의 면 사이의 거리를 측정합니다. 도크 씰의 경우 4~6인치를 추가합니다.
A. 장착 하드웨어(포함)를 사용하여 내구성 있는 Wolmanized 목재에 장착 및 접착됩니다.
프로덕트 | 모델 | 투영 | 길이 | 폭 | 높이 | 맥스. 문 폭 | 맥스. 문 높이 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-350-10 | 10 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 피트 | 블랙, 옐로우 | ₩ 2,196,582 | RFQ
| |
D-350-20 | 20 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 피트 | 블랙, 옐로우 | ₩ 3,413,532 | ||
D-150-20 | 20 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | 블랙, 옐로우 | ₩ 2,689,522 | ||
D-150-12 | 12 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | 블랙, 옐로우 | ₩ 2,428,247 | ||
D-350-12 | 12 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 피트 | 블랙, 옐로우 | ₩ 2,822,942 | ||
D-150-10 | 10 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | 블랙, 옐로우 | ₩ 2,110,902 | ||
D-150-11 | 11 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | 블랙, 옐로우 | ₩ 1,874,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.