VESTIL CYL-TRUCK-8 실린더 캐디 트럭, 8개의 실린더/캐스터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지게차 실린더 캐디 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
맞다 | 8 기통 |
높이 | 36.38 " |
포함 사항 | 안전 체인 |
길이 | 62.88 " |
자재 | 강철 |
최대. 실린더 직경 | 9 1 / 2 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyl-truck-8.pdf |
UPC | 691215050500 |
폭 | 38.25 " |
선박 중량 (kg) | 114.3 |
선박 높이 (cm) | 92.39 |
선박 길이 (cm) | 159.7 |
선박 폭 (cm) | 97.16 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 생산 능력 | 맞다 | 길이 | 함께 사용 | 폭 | 포크 두께용 | 포크 폭의 경우 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | 지게차 실린더 캐디 | 800의 파운드. | 4 기통 | 24.5 " | 지게차 | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | ₩ 1,000,236 | ||
CYL-P-4-러그 | 실린더 캐디 오버헤드 리프팅 어셈블리 | 800의 파운드. | 4 기통 | 24.5 " | 지게차 | 38.25 " | - | - | ₩ 1,383,861 | RFQ
| |
CYL-P-6 | 지게차 실린더 캐디 | 800의 파운드. | 6 기통 | 35.44 " | 지게차 | 38.25 " | - | - | ₩ 1,227,367 | ||
CYL-P-6-러그 | 실린더 캐디 오버헤드 리프팅 어셈블리 | 800의 파운드. | 6 기통 | 35.44 " | 지게차 | 38.25 " | - | - | ₩ 1,603,534 | ||
CYL-P-8 | 지게차 실린더 캐디 | 800의 파운드. | 8 기통 | 46.38 " | 지게차 | 38.25 " | - | - | ₩ 1,345,629 | ||
CYL-P-8-러그 | 실린더 캐디 오버헤드 리프팅 어셈블리 | 800의 파운드. | 8 기통 | 46.38 " | 지게차 | 38.25 " | - | - | ₩ 1,714,210 | ||
CYL- 트럭 -6 | 지게차 실린더 캐디 | 800의 파운드. | 6 기통 | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | ₩ 1,544,276 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.