그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연속 구부러지는 데이터 케이블 |
도체 재료 | 베어 구리 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) |
맥스. 암페어 | 3 |
맥스. 전압 | 300V |
최소 굽힘 반경 | 12 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.31 " |
도체 수 | 4 월 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 길이로 자르고, 발로 주문 |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 158도 |
와이어 색상 | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 4. 파란색과 빨간색 |
와이어 크기 | 24 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | DE |
모델 | 도체 재료 | 길이 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF211-02-03-02 | 베어 구리 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) | 0.3 " | 3 월 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 | ₩ 13,895 | |
CF211-02-03-02-25 | 구리 | 25ft. | 0.3 " | 3 월 | 25ft. | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 | ₩ 283,395 | |
CF211-02-04-02-25 | 구리 | 25ft. | 0.31 " | 4 월 | 25ft. | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 4. 파란색과 빨간색 | ₩ 270,970 | |
CF211-02-03-02-100 | 구리 | 100ft. | 0.3 " | 3 월 | 100ft. | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.