항목 | 용접 토치 캐디 |
베이스 플레이트 길이 | 19 1 / 2 " |
베이스 플레이트 사용 가능 폭 | 12 11/16 인치 ~ 10 7/16 인치 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2" |
호환 가능한 포크 폭 | 7 1 / 2 " |
포크 포켓 센터 | 31 7 / 8 " |
포크 포켓 높이 | 2 9 / 16 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-5 / 8 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 두 |
높이 | 66 3 / 8 " |
포함 사항 | 안전 체인 |
길이 | 34 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 7 / 16 " |
최대. 실린더 직경 | 12 " |
최대. 눈 직경. | 2" |
맥스. 탱크 Dia. 아세틸렌 | 397, #5 탱크 |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 260, #T병 |
측정 단위 | 마다 |
베이스 플레이트의 수 | 2 |
실린더 수 | 2 |
바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 66 3 / 8 " |
전체 길이 | 34 3 / 8 " |
전체 폭 | 40 1 / 4 " |
플레이트 길이 | 19.5 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyl-2-fp-ff.pdf |
래칫 스트랩 길이 | 37 " |
뒷바퀴 Dia. | 16 " |
보관함 길이 | 7 1 / 8 " |
보관 상자 너비 | 26 3 / 16 " |
도구 트레이 높이 | 3 입력 |
도구 트레이 너비 | 5 입력 |
함께 사용 | 지게차 |
휠 베어링 | 5 / 8 " |
휠 직경 | 16 " |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 채워지는 거품 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 40 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 135.45 |
선박 높이 (cm) | 168.59 |
선박 길이 (cm) | 87.31 |
선박 폭 (cm) | 102.24 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 베이스 플레이트 길이 | 프레임 재질 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-2-FF | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 강철 | 66 3 / 8 " | 안전 체인 | 34 3 / 8 " | 채워지는 거품 | 4" | ₩ 1,994,898 | ||
CYL-2-FF-G | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 아연 도금 강판 | 66 3 / 8 " | 안전 체인 | 34 3 / 8 " | 채워지는 거품 | 4" | ₩ 2,108,470 | ||
CYL-E-FF | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 57 " | 래칫 스트랩 | 22 4 / 5 " | 폼 충진, 고정 | 2 1 / 2 " | ₩ 1,078,534 | ||
CYL-EH-FF | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | 래칫 스트랩 | 22 4 / 5 " | 폼 충진, 고정 | 2 1 / 2 " | ₩ 1,267,805 | ||
CYL-EH-FP-FF | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | 래칫 스트랩 | 22 4 / 5 " | 폼 충진, 고정 | 2 1 / 2 " | ₩ 1,901,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.