항목 | 용접 실린더 트럭 |
베이스 길이 | 14 1 / 8 " |
기본 너비 | 22 " |
배터리 포함 | 아니 |
바닥판 높이 | 1 1 / 8 " |
생산 능력 | 250의 파운드. |
색상 | 노란색 |
실린더 용량 | 2 |
실린더 직경 | 9 ", 12" |
깊이 | 31 " |
더블 트위스트 체인 직경 | 3 / 16 " |
더블 트위스트 체인 길이 | 90 " |
높이 | 43 1 / 5 " |
길이 | 31 " |
잠글 수 있는 바퀴 | 아니 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 휠 수 | 2 |
실린더 수 | 1 |
고정 바퀴 수 | 2 |
전체 높이 | 43 1 / 5 " |
전체 길이 | 31" |
전체 폭 | 34 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyht-2.pdf |
선반 높이 | 3 1 / 4 " |
선반 길이 | 5" |
선반 너비 | 22 " |
사용 가능한 길이 | 14 1 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 22 " |
휠 직경 | 16 " |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 채워지는 거품 |
휠 너비 | 3 1 / 2 " |
폭 | 34 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 49.05 |
선박 높이 (cm) | 110.49 |
선박 길이 (cm) | 78.58 |
선박 폭 (cm) | 87.63 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 사용 가능한 길이 | 휠 직경 | 휠 타입 | 휠 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYHT-1 | 23 7 / 8 " | 16 " | 9 4 / 5 " | 16 " | 10 " | Fixed | 2 3 / 8 " | 17 3 / 4 " | ₩ 364,534 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.