VESTIL CST-F34-8x2SI-S 캐스터, 알루미늄, 스위블, 8 x 2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 1250의 파운드. |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
색상 | 버터스카치, 실버 |
지름 | 8" |
경도 | 쇼어 A |
마감재 | 아연 도금 |
높이 | 9 3 / 8 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
오프셋 | 2 1 / 4 " |
전체 높이 | 9 3 / 8 " |
천판 크기 | 4 "X 4 1 / 2" |
타입 | 받침 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 오프셋 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2SI-R | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 1 1 / 4 " | 까다로운 | ₩ 68,472 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-S | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 1 1 / 4 " | 받침 | ₩ 82,040 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-SWB | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 1 1 / 4 " | 브레이크로 회전 | ₩ 80,130 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-SWTB1 | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 1 1 / 4 " | 전체 브레이크가 있는 회전 | ₩ 87,767 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-R | 1200의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 1 1 / 8 " | 까다로운 | ₩ 72,494 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-S | 1200의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 6 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 1 1 / 8 " | 받침 | ₩ 78,018 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-SWB | 1200의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 6 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 1 1 / 8 " | 브레이크로 회전 | ₩ 82,040 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.