VESTIL CST-F-SS-8x2SP-S 솔리드 폴리우레탄 캐스터, 스위블, 8 x 2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 1250의 파운드. |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
색상 | 파란색 |
지름 | 8" |
경도 | 63 (+/-5) 해안 D |
높이 | 9 1 / 2 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
전체 높이 | 9 1 / 2 " |
천판 크기 | 4 "X 4 1 / 2" |
타입 | 받침 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 천판 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-SS-3x1SP-R | 300의 파운드. | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 3 5 / 8 "X 2 1 / 2" | 까다로운 | - | RFQ
| |
CST-F-SS-3x1SP-S | 300의 파운드. | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | 스위블 캐스터 | 3 5 / 8 "X 2 1 / 2" | 받침 | - | RFQ
| |
CST-F-SS-3x1SP-SPOSI | 300의 파운드. | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | 스위블 캐스터 | 3 5 / 8 "X 2 1 / 2" | 전체 브레이크가 있는 회전 | ₩ 95,403 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-R | 800의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 4 "X 4 1 / 2" | 까다로운 | ₩ 106,858 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-S | 800의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 4 "X 4 1 / 2" | 받침 | ₩ 131,676 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWB | 800의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 4 "X 4 1 / 2" | 브레이크로 회전 | ₩ 144,836 | RFQ
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWTB | 800의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 4 "X 4 1 / 2" | 전체 브레이크가 있는 회전 | ₩ 163,927 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.