항목 | 트레일러 안정화 잭 |
베이스 길이 | 21 1 / 8 " |
기본 너비 | 16 " |
배터리 포함 | 아니 |
빔 거리 | 4 3 / 8 " |
빔 폭 | 29 3 / 4 " |
생산 능력 | 100000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
헤드 길이 | 4.38 " |
헤드 폭 | 29 3 / 4 " |
높이 | 41 " |
주택 자재 | 강철 |
포함 사항 | 반사 칼라 |
길이 | 27.56 " |
리프팅 용량 | 50000의 파운드. |
부하 용량 | 100000의 파운드. |
낮은 높이 | 41 입력 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 55 " |
맥스. 여행 거리 | 14 " |
측정 단위 | 마다 |
기구 | 나사 |
최소 신장 | 41 " |
바퀴 수 | 2 |
조작 | 핸드 크랭크 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cj-beam-pn.pdf |
올려 진 높이 | 55 입력 |
뒷바퀴 Dia. | 16 " |
타입 | Manual |
휠 재질 | 고무 |
휠 크기 | 16 입력 |
휠 타입 | 완전 공압 |
폭 | 29 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 98.1 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 70.01 |
선박 폭 (cm) | 75.57 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 길이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ- 빔 -SN | 19.69 " | 27.38 " | 채워지는 거품 | ₩ 2,342,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.