항목 | 호퍼 트럭 |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | 고정식, 회전식, 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 66 2 / 3 " |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 14가. |
핸들 높이 | 35 " |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 37 4 / 9 " |
호퍼 재질 | 강철 |
호퍼 유형 | 칩 및 폐기물 |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
적재 중량 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
이동성 옵션 | Manual |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 68 " |
전체 폭 | 37 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-chip-26-7.pdf |
욕조 재질 | 금속 |
UPC | 691215011075 |
음량 | 26 2/3 큐 피트 |
볼륨 용량 | 1 개 cu. yd. |
휠 직경 | 8" |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
폭 | 38 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 93.6 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.