항목 | 회전 웨지가있는 코일 후크 |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
클램프 잠금 장치 | 지레 |
색상 | 노란색 |
연결 스타일 | 직접 연결 |
제어 안전 잠금 장치 | 가능 |
높이 | 15 1 / 16 " |
후크 재질 | 강철 |
후크 유형 | 코일 후크 |
포함 사항 | 오버 헤드 코일 후크 |
내부 후크 직경. | 10 " |
턱 깊이 | 8 13 / 16 " |
길이 | 27 1 / 8 " |
리프팅 용량 | 2,000의 파운드. |
최대. 코일 방사형 | 16 " |
최대 코일 폭 | 8" |
맥스. 턱 개방 | 18 7 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 코일 내부 직경. | 10 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ch-20-8.pdf |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 38.26 |
선박 길이 (cm) | 61.28 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.