항목 | 코너 가드 |
캐스터 Dia. | 8" |
색상 | 노란색 |
높이 | 5" |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 9 1 / 2 " |
측정 단위 | 마다 |
두께 | 1 / 4 " |
UPC | 691215106788 |
함께 사용 | 팔레트, 컨테이너 운송업자 |
휠 직경 | 8" |
폭 | 6 1 / 2 " |
함께 작동 | C-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, C-FC-40 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 10.64 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CG-12-R | 4 15 / 16 " | ₩ 55,109 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.