VESTIL CCM-24-4-CL3 코일 리프터, 캐리지 장착, 클래스 III, 3000lb., 24인치 크기, 파란색, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코일 리프터 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
높이 | 24.5 " |
길이 | 31.5 " |
자재 | 강철 |
마운트 스타일 | 캐리지 클래스 III |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-ccm-24-4-cl3.pdf |
램 디아. | 4-1 / 2 " |
램 직경 | 4 1 / 2 " |
UPC | 691215122382 |
사용 가능한 램 길이 | 24 " |
폭 | 12 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수직 무게 중심 | 생산 능력 | 높이 | 폭 | 수평 무게 중심 | 항목 | 길이 | 램 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM-24-4 | - | 3000의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 31 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,224,895 | ||
CCM-24-5 | - | 5500의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 31 " | 5 5 / 8 " | ₩ 1,476,790 | ||
CCM-36-4 | - | 3000의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 43 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,294,317 | ||
CCM-36-5 | - | 5500의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 43 " | 5 5 / 8 " | ₩ 1,803,322 | ||
CCM-48-4 | - | 3000의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 55 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,749,335 | ||
CCM-48-5 | - | 5500의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | - | 코일 리프팅 램 | 55 " | 5 5 / 8 " | ₩ 1,852,620 | ||
CCM-60-4 | 14 1 / 4 " | 3000의 파운드. | 20.5 " | 11.5 " | 14 " | 코일 리프팅 램 | 67 " | 4 1 / 2 " | ₩ 1,540,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.