항목 | 실린더 브라켓 |
조립 | 조립 된 |
부착 유형 | 스트랩 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.5 " |
색상 | 회색 |
깊이 | 2 1 / 3 " |
높이 | 4 1 / 8 " |
길이 | 2.343 " |
로드 센터 | 13 입력 |
자재 | 강철 |
최대. 실린더 직경 | 12 " |
측정 단위 | 마다 |
실린더 수 | 1 |
최대 개수 실린더 용량 | 1 |
조작 | 12V DC |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cb-ws.pdf |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.48 |
선박 길이 (cm) | 5.95 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302498090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.