항목 | 실린더 브라켓 |
조립 | 조립 된 |
부착 유형 | 스트랩 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.5 " |
버클 길이 | 2" |
버클 폭 | 2 3 / 4 " |
색상 | 회색 |
깊이 | 2 1 / 3 " |
계량기 | 11가. |
높이 | 4 1 / 8 " |
길이 | 2.343 " |
자재 | 강철 |
최대. 실린더 직경 | 12 " |
측정 단위 | 마다 |
실린더 수 | 2 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cb-w-2s.pdf |
스트랩 길이 | 45 1 / 2 " |
스트랩 너비 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215049757 |
폭 | 23 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 10.48 |
선박 길이 (cm) | 5.95 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 8302498090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.