항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 3 3 / 8 " |
색상 | 노란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
핸들 높이 | 42 1 / 4 " |
높이 | 42.25 " |
길이 | 43.25 " |
낮은 높이 | 12 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 36 " |
맥스. 여행 거리 | 23.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 12.5 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
높은 설정의 펌프 수 | 13 |
낮은 설정의 펌프 수 | 25 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 32 1 / 2 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 19 1 / 2 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-550-as.pdf |
올려 진 높이 | 36 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
스케일 포함 | 아니 |
속도 유형 | 하나의 |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 79.65 |
선박 높이 (cm) | 107.32 |
선박 길이 (cm) | 109.86 |
선박 폭 (cm) | 50.17 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높은 설정의 펌프 수 | 생산 능력 | 색상 | 낮은 설정의 펌프 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 후면 캐스터 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트-900-LP | 33 | 900의 파운드. | 파란색 | 53 | 35 5 / 8 " | 23 3 / 4 " | 고무에 곰팡이 | 24 " | ₩ 4,264,756 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.