항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 900의 파운드. |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
높이 | 35 " |
길이 | 53 " |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 24 " |
맥스. 여행 거리 | 20.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 3.5 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
고속에서의 펌프 수 | 33 |
저속에서의 펌프 수 | 53 |
높은 설정의 펌프 수 | 33 |
낮은 설정의 펌프 수 | 53 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 35 5 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 23 3 / 4 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-900-lp.pdf |
올려 진 높이 | 24 " |
후방 캐스터 Dia. | 5 1 / 4 " |
후면 캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
후방 캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
스케일 포함 | 아니 |
속도 유형 | 두 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 101.25 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높은 설정의 펌프 수 | 생산 능력 | 색상 | 낮은 설정의 펌프 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 후면 캐스터 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트-550-AS | 13 | 550의 파운드. | 노란색 | 25 | 32 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | 폴리 우레탄 | 19.75 " | ₩ 1,737,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.