VESTIL CART-500-2033-DC 유압 승강 카트, 500Lb. 용량, 12VDC, 20 x 33인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 리프트 카트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 포함 | 가능 |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
높이 | 37.13 " |
길이 | 46.56 " |
낮은 높이 | 13 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 35 " |
맥스. 여행 거리 | 22 " |
최소 신장 | 13 " |
피마자 수 | 4 |
배터리의 수 | 1 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 누름 단추 |
과부하 보호 | 가능 |
플랫폼 길이 | 33.38 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20.38 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-cart-500-2033-dc.pdf |
올려 진 높이 | 35 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
가위 타입 | 하나의 |
전압 | 12V DC |
폭 | 25 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 길이 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트-1000-DC | 가위 리프트 카트 | 46 " | 12V DC | 1000의 파운드. | 42 " | 37.5 " | 20 " | 39 3 / 4 " | ₩ 6,047,821 | ||
카트 -1000D-DC | 가위 리프트 카트 | 46 " | 12V DC | 1000의 파운드. | 42 " | 63.75 " | 44.25 " | 39 3 / 4 " | ₩ 6,622,458 | ||
카트 -1000-LD-DC | 가위 리프트 카트 | 46.75 " | 12V DC | 1000의 파운드. | 70.5 " | 45 " | 27.5 " | 60 " | ₩ 8,266,083 | ||
카트 -1000-WD-DC | 가위 리프트 카트 | 44 " | 12V DC | 1000의 파운드. | 51.5 " | 48 " | 31 " | 47 1 / 4 " | ₩ 7,867,261 | ||
카트 -2000-DC-C | 가위 리프트 카트 | 44 " | 12V DC | 2000의 파운드. | 44 " | 38 " | 23 " | 40 " | ₩ 6,822,810 | ||
카트 -1000-2040-DC | 유압 리프트 카트 | 39 " | 12V | 1000의 파운드. | 53.56 " | 39 " | 24 " | 40.38 " | ₩ 7,872,861 | RFQ
| |
카트 -2000-2040-DC | 유압 리프트 카트 | 39 " | 12V | 2000의 파운드. | 53.56 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | ₩ 7,183,781 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.