VESTIL CART-1000D-DC DC 전원 유압 가위 카트, 1000Lb. 용량, 39.75인치 x 20.5인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 포함 | 가능 |
배터리 크기 | 12V |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 노란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
높이 | 46 " |
길이 | 42 " |
리프트 속도 | 18초/피트 |
낮은 높이 | 19 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 63.75 " |
맥스. 여행 거리 | 44.25 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 19.5 " |
피마자 수 | 4 |
배터리의 수 | 1 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 누름 단추 |
과부하 보호 | 가능 |
플랫폼 길이 | 39 3 / 4 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 1 / 2 " |
전원 | 배터리 작동 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-1000d-dc.pdf |
올려 진 높이 | 63 3 / 4 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
스케일 포함 | 아니 |
가위 타입 | 두 |
전압 | 12V DC |
전압 (DC) | 12 |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 213.75 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 길이 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트-1000-DC | 가위 리프트 카트 | 46 " | 12V DC | 1000의 파운드. | 42 " | 37.5 " | 20 " | 39 3 / 4 " | ₩ 6,047,821 | ||
카트 -1000-LD-DC | 가위 리프트 카트 | 46.75 " | 12V DC | 1000의 파운드. | 70.5 " | 45 " | 27.5 " | 60 " | ₩ 8,266,083 | ||
카트 -1000-WD-DC | 가위 리프트 카트 | 44 " | 12V DC | 1000의 파운드. | 51.5 " | 48 " | 31 " | 47 1 / 4 " | ₩ 7,867,261 | ||
카트 -2000-DC-C | 가위 리프트 카트 | 44 " | 12V DC | 2000의 파운드. | 44 " | 38 " | 23 " | 40 " | ₩ 6,822,810 | ||
카트 -1000-2040-DC | 유압 리프트 카트 | 39 " | 12V | 1000의 파운드. | 53.56 " | 39 " | 24 " | 40.38 " | ₩ 7,872,861 | RFQ
| |
카트 -2000-2040-DC | 유압 리프트 카트 | 39 " | 12V | 2000의 파운드. | 53.56 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | ₩ 7,183,781 | RFQ
| |
카트 -2000-3240-DC | 유압 리프트 카트 | 39 " | 12V | 2000의 파운드. | 52.5 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | ₩ 7,481,447 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.