항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
핸들 높이 | 39.38 " |
높이 | 39.5 " |
길이 | 36 " |
낮은 높이 | 13 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 31 " |
최대. 경사각 | 45도 |
맥스. 여행 거리 | 18 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 13 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 19 1 / 2 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-400-lt.pdf |
올려 진 높이 | 31 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 110.25 |
선박 높이 (cm) | 100.33 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 길이 | 자재 | 최대 신장 | 최대. 경사각 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -500-LT | 37.69 " | 500의 파운드. | 폴리온 스틸 | 53.63 " | 강철 | 36 " | 30도 | 19.5 " | ₩ 5,681,497 | ||
카트 -1000-LT | 34.25 " | 1000의 파운드. | 폴리온 스틸 | 39.5 " | 강철 | 34.25 " | 35도 | 16.625 " | ₩ 3,039,094 | ||
카트 -1000-LT-PSS | 26 " | 1000의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 49 " | 스테인리스 강 | 34.25 " | 40도 | 16.625 " | ₩ 6,800,029 | ||
카트 -600-LT | 43.13 " | 600의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 40 " | 강철 | 35 " | 45도 | 21 " | ₩ 2,638,109 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.