항목 | 가위 리프트 카트 |
적용 하중의 정확도 | 0.1% |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 타입 | AA |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
완전 충전된 규모의 근무 시간 | 100 |
높이 | 39 " |
LCD 디스플레이 문자 높이 | 5 / 8 " |
길이 | 43 " |
낮은 높이 | 14 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 38 " |
맥스. 여행 거리 | 24 " |
최소 신장 | 14 " |
피마자 수 | 4 |
배터리의 수 | 6 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 32 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 19 1 / 2 " |
전원 | Manual |
전원 공급 장치 | AC |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-1000-scl.pdf |
올려 진 높이 | 38 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
스케일 포함 | 가능 |
속도 유형 | 하나의 |
UPC | 691215112314 |
폭 | 19.62 " |
와이어 길이 | 58 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 144 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 프레임 재질 | 자재 | 플랫폼 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트-500-SCL | 500의 파운드. | 파란색 | 강철 | 강철 | 강철 | ₩ 4,113,861 | ||
카트 -500-SCL-PSS | 500의 파운드. | 은 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 6,882,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.