VESTIL CART-SCL 시리즈 저울이 내장된 가위형 카트
필터
적용된 하중의 정확도: 0.1% , 배터리 포함: 아니 , 배터리 유형: AA , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 , 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , 전면 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 완전 충전 규모의 근무 시간: 100 , 키: 39 " , LCD 디스플레이 문자 높이: 5 / 8 " , 길이: 43 " , 맥스. 키: 38 " , 최대. 여행 거리: 24 " , 배터리 수: 6 , 캐스터 수: 4 , 작업 유형: 발 운영 , 플랫폼 길이: 32 " , 플랫폼 폭: 19 1 / 2 " , 전원: Manual , 전원 공급 장치: AC , 후방 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 규모 포함: 가능 , 너비: 19.62 " , 와이어 길이: 58 1 / 4 "
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 프레임 재질 | 자재 | 플랫폼 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 카트-500-SCL | 500의 파운드. | 파란색 | 강철 | 강철 | 강철 | ₩ 4,113,861 | |
B | 카트 -500-SCL-PSS | 500의 파운드. | 은 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 6,882,120 | |
C | 카트-1000-SCL | 1000의 파운드. | 파란색 | 강철 | 강철 | 강철 | ₩ 4,064,327 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접지 저항 테스터
- 병 탑 디스펜서
- 확성기
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 플라스틱 롤
- 특수 AC 모터
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 드럼
- 연소 테스트
- 실험실기구
- ANDERSEN 피로 방지 매트
- VIBCO GIO 시리즈 저소음 공압 진동기
- INSTOCK 실험실 유틸리티 카트, 파란색, 39인치 높이
- GORLITZ 육각 플러그
- HOFFMAN Protek 시리즈 유형 12 창 도어 캐비닛
- THOMAS & BETTS XJG34 시리즈 유니버설 커플링
- LINN GEAR 기어 랙, 6 직경 피치
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 카운터보어, 1766 시리즈
- LOVEJOY RunRight 진동 마운트
- BALDOR / DODGE XT35 광산 의무 윙 풀리