VESTIL BS-915-1616-300 무역법적 벤치 저울, 300Lb. 용량, 16 x 16인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 규모 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 은 |
연결 포트 | RS-232 |
디스플레이 높이 | 26 " |
디스플레이 길이 | 1" |
디스플레이 화면 길이 | 1" |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 너비 | 6" |
IP 등급 | IP65 |
부하 용량 | 300의 파운드. |
자재 | 강철 |
조치 | 파운드, 온스, 킬로그램, 그램 |
전체 높이 | 26 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 16 " |
플랫폼 높이 | 4 1 / 4 " |
플랫폼 길이 | 16 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
가독성 | 0.5의 파운드. |
UPC | 691215232081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 부하 용량 | 전체 높이 | 가독성 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-915-1212-100 | 12 " | 100의 파운드. | 17 " | 0.2의 파운드. | 16 " | 12 " | 4" | 12 " | ₩ 983,054 | RFQ
| |
BS-915-1214-150 | 12 " | 2500의 파운드. | 17 " | 0.2의 파운드. | 18 " | 14 " | - | 14 " | ₩ 1,070,847 | RFQ
| |
BS-915-1620-400 | 16 " | 400의 파운드. | 26 " | 0.5의 파운드. | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 20 " | ₩ 1,385,821 | RFQ
| |
BS-915-1818-400 | 18 " | 400의 파운드. | 26 " | 0.5의 파운드. | 22 " | 18 " | - | 18 " | ₩ 1,385,821 | RFQ
| |
BS-915-1824-500 | 18 " | 500의 파운드. | 33 " | 0.1의 파운드. | 28 " | 18 " | - | 24 " | ₩ 1,504,210 | RFQ
| |
BS-915-2020-500 | 20 " | 500의 파운드. | 33 " | 0.1의 파운드. | 24 " | 20 " | - | 20 " | ₩ 1,504,210 | RFQ
| |
BS-915-2424-1000 | 24 " | 1000의 파운드. | 33 " | 0.2의 파운드. | 28 " | 24 " | 5 1 / 2 " | 24 " | ₩ 1,849,654 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.