항목 | 배 매는 기둥 |
조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 9" |
기본 크기 | 9 1 / 4 " |
기본 너비 | 9 1 / 4 " |
배터리 포함 | 아니 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 3 / 4 " |
캡 재질 | 연성이있는 철 |
색상 | 검정 |
높이 | 38 1 / 2 " |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
길이 | 9.25 " |
자재 | 연성이있는 철 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 9 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-bol-ci-38-8.pdf |
최고 직경 | 8 1 / 2 " |
타입 | 표면 실장 |
사용 가능 높이 | 38 1 / 2 " |
폭 | 9.25 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 23.5 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 크기 | 기본 너비 | 높이 | 외부 Dia. | 타입 | 사용 가능 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-CI-28-3 | 6" | 6" | 6" | 30 1 / 2 " | 6" | 제자리에 붓는다 | 28 " | ₩ 190,832 | ||
BOL-CI-28-5 | 7 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 39 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 제자리에 붓는다 | 28 " | ₩ 272,949 | ||
BOL-CI-28-7 | 8" | 8" | 8" | 35 1 / 2 " | 8" | 제자리에 붓는다 | 28 " | ₩ 309,094 | ||
BOL-CI-39-5 | 8" | 9" | 8" | 47 1 / 2 " | 8" | 제자리에 붓는다 | 39 1 / 2 " | ₩ 454,261 | ||
BOL-CI-40-8 | 9" | 9" | 9" | 51 1 / 2 " | 9" | 제자리에 붓는다 | 40 " | ₩ 561,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.