VESTIL SY-167230 알루미늄 야드 램프, 강철 격자, 16000 Lb. 용량, 74인치 x 30피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 램프 |
생산 능력 | 16000의 파운드. |
색상 | 블랙, 실버 |
연석 높이 (인치) | 4" |
데크 유형 | 스틸 바 격자 |
깊이 | 360 " |
연석 사이의 거리 | 66 " |
높이 | 45 " |
높이 조정 방법 | 핸드 크랭크 |
유압 리프트 전력 | 핸드 펌프 |
길이 | 360 " |
낮은 높이 | 45 " |
자재 | 알루미늄, 스틸 |
최대 신장 | 62 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 45 " |
전체 길이 | 30 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sy-167230.pdf |
올려 진 높이 | 62 " |
경사로 프레임 재료 | 알류미늄 |
램프 창살 재료 | 강철 |
안전 체인 | 가능 |
타이어 크기 | 18 " |
타이어 두께 | 5" |
토우 바 | 가능 |
사용 가능한 립 서포트 엣지 | 13.5 " |
사용 가능한 너비 | 66 " |
휠 직경 | 18 " |
휠 재질 | 고무에 곰팡이 |
휠 너비 | 5" |
폭 | 74 " |
선박 중량 (kg) | 1583.1 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 914.4 |
선박 폭 (cm) | 187.96 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 연석 사이의 거리 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-167236-L | 16000의 파운드. | 432 " | 66 " | 36 피트 | 74 " | ₩ 35,084,992 | ||
SY-168430 | 16000의 파운드. | 360 " | 78 " | 30 피트 | 86 " | ₩ 32,788,534 | ||
SY-168436-L | 16000의 파운드. | 432 " | 78 " | 36 피트 | 86 " | ₩ 38,584,432 | ||
SY-169330 | 16000의 파운드. | 360 " | 87 " | 30 피트 | 95 " | ₩ 37,173,716 | ||
SY-169336-L | 16000의 파운드. | 432 " | 87 " | 36 피트 | 95 " | ₩ 51,988,109 | ||
SY-207230 | 20000의 파운드. | 360 " | 66 " | 30 피트 | 74 " | ₩ 33,347,949 | ||
SY-207236-L | 20000의 파운드. | 432 " | 66 " | 36 피트 | 74 " | ₩ 37,734,861 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.