그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배 매는 기둥 |
앵커 볼트 키트 | AS-383-4PK |
조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 4" |
베이스 플레이트 두께 | 1 / 4 " |
베이스 두께 | 1 / 4 " |
기본 너비 | 4" |
배터리 포함 | 아니 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 7 / 16 " |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
높이 | 42 " |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
내부 Dia. | 1 1 / 2 " |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
길이 | 4" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 1 3 / 4 " |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 폭 | 4 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bol-42-2.pdf |
이동할 수있는 | 가능 |
스케쥴 | 10 스케줄 |
UPC | 691215004831 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 앵커 볼트 키트 | 베이스 길이 | 외부 Dia. | 그를 관해라. | 베이스 플레이트 두께 | 기본 너비 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼-24-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 243,950 | ||
볼-24-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | 노란색 | ₩ 148,807 | ||
볼-24-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 188,974 | ||
볼-36-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | 노란색 | ₩ 183,094 | ||
볼-36-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 230,720 | ||
볼 -36-4.5- 레드 | - | - | - | - | 4.25 | 5 / 8 " | - | 빨간색 | ₩ 282,290 | ||
볼-36-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | 노란색 | ₩ 268,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.