항목 | 스텝 빔 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
쌍당 용량 | 5000의 파운드. |
색상 | 주황색 |
구성 요소들 | 스텝 빔 |
깊이 | 144 " |
높이 | 6" |
길이 | 144 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
노치 깊이 | 3 / 4 " |
노치 높이 | 1 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-빔-s-1250.pdf |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.