항목 | 팔레트 덤퍼 / 리테이너 |
보석 두께 | 3 / 4 " |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
중앙 하단 후크 개구부 | 1 1 / 2 " |
색상 | 파란색 |
포크 두께용 | 3.25 " |
포크 폭의 경우 | 6.75 " |
포크 포켓 센터 | 14 1 / 2 " |
포크 포켓 높이 | 3.25 " |
포크 포켓 길이 | 17 11 / 16 " |
포크 포켓 사이즈 | 6-3 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 6.75 " |
높이 | 11.56 " |
가방끈용 후크 입구 | 2" |
포함 사항 | 안전 체인 |
내부 후크 직경. | 0.625 " |
길이 | 53.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-bbl-4.pdf |
구속 스트랩 길이 | 48.5 " |
사용 가능한 길이 | 35 3 / 4 " |
사용 가능한 너비 | 35 3 / 4 " |
폭 | 53.5 " |
선박 중량 (kg) | 53.1 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 135.89 |
선박 폭 (cm) | 135.89 |
HS 코드 | 7326908595 |
원산지 | US |
A. 지게차의 갈고리를 삽입하기 위해 설계된 컨테이너 바닥의 개구부입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.