VESTIL AWR-G-28-16A-HR 레일이 있는 보행 램프, 알루미늄 그립, 29.38 x 191인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도보 램프 |
2륜 카트 용량 | 1,000의 파운드. |
4륜 카트 용량 | 1,000의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 2" |
데크 유형 | 그립 스트럿 |
깊이 | 190 3 / 4 " |
연석 사이의 거리 | 29 3 / 8 " |
난간 색상 | 은 |
난간 높이 | 40 1 / 4 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 45 1 / 3 " |
높이 범위 | 6 "~ 62" |
포함 사항 | 4 손잡이에 볼트 |
설치 유형 | 볼트 |
길이 | 16 피트 |
자재 | 알류미늄 |
최대 신장 | 62 " |
미드레일 | 18 7 / 16 " |
미드레일 높이 | 18 4 / 9 " |
최소 신장 | 6" |
난간 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-awr-g-28-16a-hr.pdf |
난간 높이 | 40 1 / 4 " |
경사로 프레임 재료 | 알류미늄 |
램프 창살 재료 | 알류미늄 |
안전 커브 | 2" |
사용 가능한 길이 | 190 3 / 4 " |
사용 가능한 레일 길이 | 170 5 / 16 " |
사용 가능한 램프 길이 | 190 3 / 4 " |
사용 가능한 램프 폭 | 26 " |
사용 가능한 너비 | 26 " |
폭 | 29 3 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 신장 | 2륜 카트 용량 | 4륜 카트 용량 | 난간 수 | 사용 가능한 길이 | 사용 가능한 레일 길이 | 사용 가능한 램프 길이 | 사용 가능한 램프 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A-HR | 38 " | 1,500의 파운드. | 2,200의 파운드. | 2 | 120 1 / 4 " | 96 " | 120 1 / 4 " | 26 " | ₩ 2,913,094 | RFQ
| |
AWR-G-28-12A-HR | 46 " | 1,400의 파운드. | 1,900의 파운드. | 4 | 143 3 / 4 " | 122 5 / 16 " | 143 3 / 4 " | 26 " | ₩ 3,968,720 | RFQ
| |
AWR-G-28-14A-HR | 56 " | 1,200의 파운드. | 1,600의 파운드. | 4 | 167 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 167 1 / 4 " | 26 " | ₩ 4,228,381 | RFQ
| |
AWR-G-28-6A-HR | 21 " | 2000의 파운드. | 2,800의 파운드. | 2 | 73 1 / 4 " | 48 " | 73 1 / 4 " | 26 " | ₩ 2,151,392 | RFQ
| |
AWR-G-28-7A-HR | 25 " | 1,800의 파운드. | 2,800의 파운드. | 2 | 85 " | 60 " | 85 " | 26 " | ₩ 2,376,716 | RFQ
| |
AWR-G-28-8A-HR | 29 " | 1,650의 파운드. | 2,500의 파운드. | 2 | 96 3 / 4 " | 72 " | 96 3 / 4 " | 26 " | ₩ 2,578,927 | RFQ
| |
AWR-G-28-9A-HR | 33 " | 1,600의 파운드. | 2,500의 파운드. | 2 | 108 1 / 2 " | 84 " | 108 1 / 2 " | 26 " | ₩ 2,731,807 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.