플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-112-100KW 커플링 리지드 스틸 | AF8YXG 29NM23

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-112-100KW 강성 강철 커플 링

재고 있음 있음
항목: AF8YXG 모델: 2ISCC-112-100KW크로스 참조: 29NM23

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 418,617 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리지드 샤프트 커플 링
보어 직경.1-1 / 8 "X 1"
클리어런스 Dia.2-3 / 16 "
키홈 폭1 / 4 "
자재강철
최대 RPM4000
최대. 토크2470파운드
외부 Dia.2.187 "
전체 길이2.187 "
나사 크기1/4-28 x 5/8"
타입일체형 클램프 타입, 키홈 포함

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.63
선박 높이 (cm)7.95
선박 길이 (cm)4.78
선박 폭 (cm)4.78
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델나사 크기보어 직경.클리어런스 Dia.타입키홈 폭자재최대. 토크외부 Dia.가격
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S 커플링 리지드 스틸 | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "X 1 / 4"7 / 8 "XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음-스테인리스 강35파운드7 / 8 "₩ 162,400
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S 커플링 리지드 스틸 | AF8율 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "X 3 / 8"1-1 / 16 "XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음-스테인리스 강71파운드1 1 / 16 "₩ 203,017
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S 커플링 리지드 스틸 | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "X 1 / 2"1-3 / 8 "XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음-스테인리스 강280파운드1.375 "₩ 233,835
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S 커플링 리지드 스틸 | AF8윤 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "X 1 / 2"1-9 / 16 "XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음-스테인리스 강380파운드1-9 / 16 "₩ 362,285
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S 커플링 리지드 스틸 | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "X 5 / 8"1-9 / 16 "XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음-스테인리스 강470파운드1-9 / 16 "₩ 297,237
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S 커플링 리지드 스틸 | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "X 5 / 8"1-13 / 16 "XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음-스테인리스 강830파운드1 13 / 16 "₩ 427,262
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S 커플링 리지드 스틸 | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "X 3 / 4"1-13 / 16 "XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음-스테인리스 강990파운드1 13 / 16 "₩ 397,985

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-112-100KW 강성 강철 커플 링
₩ 418,617 /단위