항목 | 테이블 팬 |
공기 흐름 | 190 / 90cfm |
A | 0.19/0.14 |
베어링 유형 | 소매 |
블레이드 직경 | 6" |
블레이드 소재 | 폴리 프로필렌 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
코드 길이 | 6ft. |
가드 재질 | 스틸, 플라스틱 |
높이 | 9.375 " |
Hz | 60 |
길이 | 6.125 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 3 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 2 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
RPM | 2020/1740 |
전압 | 120V |
와트 | 12/9 |
폭 | 7.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.