VESTIL AWR-38-8B-HR 휠 워크 램프, 레일 후크, 알루미늄, 96 x 38인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도보 램프 |
2륜 카트 용량 | 1650의 파운드. |
4륜 카트 용량 | 2,500의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 1 1 / 2 " |
깊이 | 99 1 / 4 " |
연석 사이의 거리 | 38 " |
난간 색상 | 은 |
난간 높이 | 40 1 / 4 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 45 1 / 3 " |
높이 범위 | 6 "~ 31" |
포함 사항 | 2 손잡이에 볼트 |
설치 유형 | 볼트 |
길이 | 8 피트 |
자재 | 알류미늄 |
최대 신장 | 31 " |
미드레일 | 18 7 / 16 " |
미드레일 높이 | 18 4 / 9 " |
최소 신장 | 6" |
난간 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-awr-38-8b-hr.pdf |
난간 높이 | 40 1 / 4 " |
경사로 프레임 재료 | 알류미늄 |
램프 창살 재료 | 알류미늄 |
안전 커브 | 1 1 / 2 " |
사용 가능한 길이 | 97 11 / 16 " |
사용 가능한 레일 길이 | 72 " |
사용 가능한 램프 길이 | 97 2 / 3 " |
사용 가능한 램프 폭 | 36 " |
사용 가능한 너비 | 36 " |
폭 | 38 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 신장 | 2륜 카트 용량 | 4륜 카트 용량 | 난간 수 | 사용 가능한 길이 | 사용 가능한 레일 길이 | 사용 가능한 램프 길이 | 사용 가능한 램프 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-HR | 38 " | 1500의 파운드. | 2,200의 파운드. | 2 | 120 " | 96 " | 120 " | 26 " | ₩ 2,565,589 | RFQ
| |
AWR-28-10B-HR | 40 " | 1500의 파운드. | 2,200의 파운드. | 2 | 121 9 / 16 " | 96 " | 121 4 / 7 " | 26 " | ₩ 2,483,472 | RFQ
| |
AWR-28-12A-HR | 46 " | 1400의 파운드. | 1,900의 파운드. | 4 | 144 " | 122 5 / 16 " | 144 " | 26 " | ₩ 3,468,665 | RFQ
| |
AWR-28-12B-HR | 48 " | 1400의 파운드. | 1,900의 파운드. | 4 | 145 7 / 16 " | 122 5 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | ₩ 3,436,083 | RFQ
| |
AWR-28-14A-HR | 54 " | 1200의 파운드. | 1,600의 파운드. | 4 | 168 " | 146 5 / 16 " | 168 " | 26 " | ₩ 3,774,145 | RFQ
| |
AWR-28-14B-HR | 56 " | 1200의 파운드. | 1,600의 파운드. | 4 | 169 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 169 1 / 4 " | 26 " | ₩ 3,650,003 | RFQ
| |
AWR-28-16A-HR | 62 " | 1000의 파운드. | 1,000의 파운드. | 4 | 192 " | 170 5 / 16 " | 192 " | 26 " | ₩ 4,115,821 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.