VESTIL ATWR-18-8-108 고강도 알루미늄 휠 라이저, 18 x 8 x 108인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트럭 휠 라이저 |
ANSI 클래스 | B56.1 파트 3 초 7 |
생산 능력 | 30000의 파운드. |
색상 | 은 |
높이 | 7.88 " |
길이 | 108 " |
레벨 길이 | 84 " |
자재 | 알류미늄 |
재질 두께 | 1/4 인치 |
측정 단위 | 마다 |
램프 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-atwr-18-8-108.pdf |
램프 각도 | 19도 |
두께 | 1 / 4 " |
경사로 유형 | 휠 라이저 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 66.6 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 274.32 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 레벨 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWR-18-10-114 | 9.88 " | 114 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | ₩ 2,630,549 | RFQ
| |
ATWR-18-10-60 | 9.88 " | 60 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | ₩ 1,460,378 | ||
ATWR-18-10-66 | 9.88 " | 66 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | ₩ 1,746,792 | ||
ATWR-18-10-72 | 9.88 " | 72 " | 42 " | 1 / 4 " | 18 " | ₩ 1,870,756 | RFQ
| |
ATWR-18-12-120 | 11.88 " | 120 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | ₩ 3,025,680 | RFQ
| |
ATWR-18-12-66 | 11.88 " | 66 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | ₩ 1,717,978 | ||
ATWR-18-12-72 | 11.88 " | 72 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | ₩ 1,842,196 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.