항목 | 공압 가위 테이블 |
공기 흡입구 크기 | 0.07 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 200의 파운드. |
색상 | 파란색 |
실린더 직경 | 32mm |
풋 컨트롤 높이 | 10 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 29.5 " |
길이 | 39.5 " |
리프트 적재 시간 | 13.31 초. |
하역시 리프트 시간 | 8.31 초. |
더 낮은 로드 시간 | 6.41 초. |
낮은 높이 | 11 1 / 4 " |
언로드 시간 감소 | 9 초. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작동 압력 | 114 ~ 142 psi |
작업 유형 | 발 작동식, 공압식 |
플랫폼 마감 | 크롬 도금 |
플랫폼 길이 | 39 1 / 2 " |
플랫폼 재료 | 크롬 도금 |
플랫폼 폭 | 19 1 / 2 " |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-at-10.pdf |
올려 진 높이 | 29 1 / 2 " |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 103.05 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 100.33 |
선박 폭 (cm) | 50.17 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
A. 13.31lbs에서 200초의 리프팅 속도를 제공하는 반면, 무부하 테이블 리프팅 속도는 8.31초입니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AT-20 | 400의 파운드. | ₩ 3,440,029 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.