그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨지 앵커 |
색상 | 은 |
지름 | 3 / 8 " |
높이 | 4" |
길이 | 0.625 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 치수 | 3/8 x 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-as-584-4pk.pdf |
폭 | 0.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 1.59 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 자재 | 장착 치수 | 소매 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-383-4PK | 3 / 8 " | 3" | 0.375 " | 아연도 금강 | 3/8 "직경 x 3"L | 1" | 0.375 " | ₩ 29,645 | ||
AS-124-4PK | 1 / 2 " | 4" | 0.5 " | 강철 | 1/2 x 4 " | 4" | 0.5 " | ₩ 27,465 | ||
AS-125-4PK | 1 / 2 " | 5" | 0.5 " | 강철 | 1/2 x 5 " | 3" | 0.5 " | ₩ 37,010 | ||
AS-344-4PK | 3 / 4 " | 4.25 " | 0.75 " | 강철 | 3/4 x 4 " | 2" | 0.75 " | ₩ 38,920 | ||
AS-346-4PK | 3 / 4 " | 6.25 " | 0.75 " | 강철 | 3/4 x 6 " | - | 0.75 " | ₩ 46,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.