항목 | 리프트 테이블 램프 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
계량기 | 0.25가. |
높이 | 3.25 " |
길이 | 39 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 9 / 16 " |
장착 구멍 수 | 4 |
전체 높이 | 3.25 " |
전체 길이 | 39 " |
전체 폭 | 36 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-arx-3639-3.pdf |
UPC | 691215070294 |
사용 가능한 길이 | 39 " |
사용 가능한 너비 | 36 입력 |
폭 | 36 " |
함께 작동 | EHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.5, EHLTX-3653-2-39, EHLTX-4853-2-39, |
선박 중량 (kg) | 56.7 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 100.33 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ARX-3654-4 | 4.5 " | 54 " | ₩ 1,637,898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.