항목 | 조정 가능한 랙 가드 |
가변 길이 | 62 "~ 108" |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
색상 | 노란색 |
내 충격성 | 4000파운드 @ 4mph |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
자재 | 용접 강철 |
마운팅 플레이트 치수 | 7-5 / 8 x 6 x 1/4 |
장착 플레이트 높이 | 1 / 4 " |
장착 플레이트 구멍 직경 | 7 / 8 " |
장착 플레이트 길이 | 7 5 / 8 " |
장착 플레이트 폭 | 6" |
장착 스타일 | 바닥 장착 |
순 무게 | 150의 파운드 |
공칭 길이 | 2 피트 |
장착 구멍 수 | 10 |
갈비뼈 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 40.12 " |
전체 높이 | 24.56 " |
전체 길이 | 40.12 " |
전체 폭 | 10.56 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-armg-24.pdf |
선박 중량 (kg) | 89.55 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 167.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.