VESTIL APTS-3060-F 알루미늄 도구 상자, 포크 포켓, 30 x 60인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 도구 상자 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
색상 | 은 |
다이아몬드 트레드 플레이트 두께 | 1 / 8 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 34.06 " |
길이 | 25.88 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 1 |
선반 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전체 높이 | 34.06 " |
전체 길이 | 25.88 " |
전체 폭 | 61.25 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 7 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-apts-3060-f.pdf |
녹 방지 | 가능 |
도구 상자 하우징 재질 | 알류미늄 |
타입 | 가슴 |
사용 가능 높이 | 30 " |
사용 가능한 길이 | 24 " |
사용 가능한 너비 | 60 " |
휠 | 아니 |
폭 | 61.25 " |
선박 중량 (kg) | 55.35 |
선박 높이 (cm) | 83.5 |
선박 길이 (cm) | 64.93 |
선박 폭 (cm) | 165.1 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다이아몬드 트레드 플레이트 두께 | 포크 포켓 센터 | 높이 | 사용 가능 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTS-2436 | 0.08 " | - | 25.06 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,436,732 | ||
APTS-2436-C | 0.08 " | - | 32.69 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,431,538 | ||
APTS-2436-F | 0.08 " | 12 " | 28.06 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,617,105 | ||
APTS-2448 | 0.08 " | - | 25.06 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,349,447 | ||
APTS-2448-C | 0.08 " | - | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,593,836 | ||
APTS-2448-CF | 0.08 " | 24 " | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,777,236 | ||
APTS-2448-F | 0.08 " | 24 " | 28.06 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,735,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.